Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-4C Flachmeißel-Set, 25 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608690125
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690125
EAN/GTIN:
     3165140462723
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
Lange Lebensdauer beim Meißeln von Beton! Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk Der PRO SDS max-4C Flachmeißel ist für Profis konzipiert, die Abbruch- und Anpassungsarbeiten in Beton und Ziegeln durchführen müssen. Der Meißel verfügt über eine flache Schnittkante für Langlebigkeit. Das flache Design des PRO SDS max-4C sorgt dafür, dass du mit dem Meißel effektiv Beton und Mauerwerk aufbrechen kannst – immer und immer wieder.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
25
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Meißeln von Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel | Flachmeißel mit SDS max für Beton und Ziegelstein eignet sich für Abrissarbeiten verschiedener Art
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
102 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
7,3 kg
Nettogewicht:
7,18 kg
Volumen:
3,149 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,52*
€ 67,09*
3 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 55,68*
€ 67,10*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 55,69*
€ 67,19*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 58,47*
€ 70,14*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 60,62*
€ 72,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
1618600210
ab € 7,22*
Ähnlich
Bosch
2608690141
ab € 7,72*
Ähnlich
Bosch
1618600203
ab € 11,15*
Ähnlich
Bosch
2608690144
ab € 4,85*
Ähnlich
Bosch
2608690131
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.