Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT, 40 x 32 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 016 Kreissägeblatt 10 Stück(e)
Bosch 2 608 900 016 Kreissägeblatt 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000907749NW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900016
EAN/GTIN:
     4059952530680
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in harten und zähen Metallen! Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter. Wenn gehärtete Schrauben rosten oder auf andere Weise stecken bleiben, besteht die einzige Option darin, sie flach an der Oberfläche abzuschneiden. Der EXPERT MetalMax macht auch in gehärtetem Metall einen perfekten bündigen Schnitt. Mit seiner herausragenden Langlebigkeit ist es das perfekte Zubehör für Handwerker, die harte Materialien mit einem Multifunktionswerkzeug schneiden möchten. Du hast gesehen, wie mühelos das Multifunktionswerkzeug in und durch Holz sägen kann: Mit dem Bosch EXPERT MetalMax Blatt für Multifunktionswerkzeuge kann Metall genauso zersägt werden. Es sägt sogar mühelos gehärtete Fensterschrauben und Armierungen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Geeignet für Kunststoff:
true
Form:
sonstige
Sägetiefe:
40 mm
Werkstoff:
Carbide
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
40
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
Kurzbeschreibung (klein):
Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter. | Weniger Wegrutschen auf Schrauben durch Design mit flachen Kanten.
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,287 kg
Nettogewicht:
0,287 kg
Volumen:
0,204 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
31 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 94,48*
€ 108,34*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 94,16*
€ 108,35*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 95,42*
€ 109,35*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 97,22*
€ 111,12*
1 Tag
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 113,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,34*
€ 128,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,91*
€ 128,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,87*
€ 123,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,99*
€ 117,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,48*
€ 112,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 94,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018B5001
ab € 91,80*
Sonstiges
Bosch
06018B5002
ab € 106,74*
Sonstiges
Bosch
06018B5006
ab € 229,96*
Sonstiges
Bosch
0601237001
ab € 105,92*
Sonstiges
Bosch
0601237000
ab € 199,57*
Sonstiges
Bosch
0601231000
ab € 138,50*
Sonstiges
Bosch
0601231001
ab € 235,27*
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 187,85*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 347,11*
Sonstiges
Bosch
0603102000
ab € 70,91*
Sonstiges
Bosch
0603102001
ab € 98,61*
Sonstiges
Bosch
0603102100
ab € 108,25*
Sonstiges
Bosch
0603102200
ab € 134,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.