Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Tauchsägeblatt
>
Artikel
EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 32 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608900024
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900024
EAN/GTIN:
4059952530765
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
bosch stichsägeblätter
Herausragende Lebensdauer in Blech und abrasiven Materialien! Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter Unabhängig davon, ob du an Gebäuden oder Fahrzeugen arbeitest: Ein Blatt für Multifunktionswerkzeuge, das hervorragende Schnitte in jedes Material ermöglicht, erleichtert das Arbeitsleben erheblich. Der EXPERT MultiMax integriert alle fortschrittlichsten Fertigungstechniken von Bosch und macht dein Multifunktionswerkzeug extrem vielseitig. Die Curved-Tec-Blätter von Bosch überzeugen dank ihrer Fähigkeit, saubere Tauchschnitte und schwierige Schnitte auf hohem Niveau zu ermöglichen. Mit dem Bosch EXPERT MultiMax Blatt für Multifunktionswerkzeuge kannst du diese Fähigkeit für Tauchschnitte auf die härtesten Materialien wie Blech, Kohlefaser und roten Backstein übertragen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Carbide
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
40
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
Kurzbeschreibung (klein):
Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter | Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte | Dünnes Carbide-Blatt für schnelleres Sägen
Material:
Faserkunststoffe GFK, CFK | Ziegelstein | Holz mit Nägeln | Holzverbundwerkstoff
SOL Date:
01.05.2021
Auslaufdatum:
28.02.2025
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Geeignet für Kunststoff:
true
Form:
sonstige
Sägetiefe:
40 mm
Geeignet für Stein:
true
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Volumen:
0,224 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge
>
Sägen
>
EXPERT MultiMax AIZ 32 APILT Tauchsägeblätter
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge
>
EXPERT MultiMax AIZ 32 APILT Tauchsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
stichsägeblatt
,
tauchsägeblatt 32mm
,
Sägeblatt für Oszillierer
,
Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28
Bosch
06018B5001
ab € 91,89*
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, L-BOXX
Bosch
06018B5002
ab € 106,57*
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06018B5006
ab € 229,05*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 30-28, im Karton
Bosch
0601237001
ab € 105,52*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch
0601237000
ab € 199,36*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 40-30, im Karton
Bosch
0601231000
ab € 137,36*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 40-30, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch
0601231001
ab € 234,80*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 55-36, im Karton
Bosch
0601231100
ab € 187,15*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 55-36, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch
0601231101
ab € 349,05*
Sonstiges
Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE
Bosch
0603102000
ab € 71,06*
Sonstiges
Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES
Bosch
0603102100
ab € 108,60*
Sonstiges
Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES
Bosch
0603102200
ab € 135,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen