Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Thin Tough Metal’ S 922 EHM Säbelsägeblatt, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4012-680509
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900362
EAN/GTIN:
     4059952534527
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
säbelsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in dünnem, zähem Metall! Extrafeine Zähne schneiden sehr dünnes Material problemlos Das Schneiden von dünnem Blech und dünnwandigen Rohren ist eine schwierige Aufgabe. Mit einem guten Säbelsägeblatt ist dies allerdings möglich. Die wirklichen Probleme beginnen, wenn du Edelstahl schneiden musst. Dieser zähe, hochlegierte Stahl stellt Bau- oder Renovierungsarbeiter vor Schwierigkeiten und zerstört die Blätter häufig. Dank der Bosch Carbide Technology gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Das Bosch EXPERT ‘Thin Tough Metal’ Säbelsägeblatt eignet sich ideal für Metallarbeiter, Klempner, Installateure und Renovierer. Es erledigt nicht nur Arbeiten, die bisher so gut wie unmöglich waren, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Lebensdauer. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Zahnteilung [mm]:
1.4
Zahnteilung [TPI]:
18
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
4
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S922EF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Extrafeine Zähne schneiden sehr dünnes Material problemlos
Material:
Edelstahlrohre
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
150 mm
Zahnung:
1.4 mm
Bruttogewicht:
0,242 kg
Nettogewicht:
0,242 kg
Volumen:
0,18 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 72,71*
€ 84,21*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 73,25*
€ 85,21*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 72,72*
€ 86,74*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 76,05*
€ 87,86*
9 Tage
22
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 87,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,21*
€ 100,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,02*
€ 99,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,35*
€ 96,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,34*
€ 92,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,71*
€ 86,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 72,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,26*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,45*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 76,99*
Sonstiges
Bosch
06033B2400
ab € 94,47*
Sonstiges
Bosch
06033B2401
ab € 144,78*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 121,58*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 833,53*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 852,55*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 729,79*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 72,44*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 122,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.