Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC Säbelsägeblatt, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4012-680497
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900368
EAN/GTIN:
     4059952534589
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Herausragende Lebensdauer in dickem, zähem Metall! Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte Das Schneiden durch dickes Metall wie Stahlprofile oder schwere Gussrohre gehört wahrscheinlich nicht zu deinen Lieblingsarbeiten. Sanitärinstallateure, Renovierer und Abbrucharbeiter wissen alle, dass für diese harte Arbeit selbst mit einer Hochleistungs-Säbelsäge Schweiß und Muskelkraft erforderlich sind. Das EXPERT ‘Thick Tough Metal’ schneidet nicht nur dickes Metall, es bietet auch eine außerordentlich hohe Lebensdauer bei diesen härtesten Einsätzen. Mit dem Bosch EXPERT ‘Thick Tough Metal’ Säbelsägeblatt findest du vielleicht sogar Gefallen am Schneiden von dickem Stahl und Gusseisen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Zahnteilung [mm]:
3
Zahnteilung [TPI]:
8
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
härteste Sägearbeiten bei Metall und hochfesten Stählen
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte | Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
Material:
Zäher Stahl | Gusseisen
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnung:
3 mm
Bruttogewicht:
0,066 kg
Nettogewicht:
0,066 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
159
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,40*
€ 15,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,56*
€ 16,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 16,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 17,03*
8 Tage
159
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,28*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,90*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 77,43*
Sonstiges
Bosch
06033B2400
ab € 81,85*
Sonstiges
Bosch
06033B2401
ab € 86,77*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 121,52*
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 207,15*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 181,92*
Sonstiges
Bosch
06016A5001
ab € 131,11*
Sonstiges
Bosch
06016A5002
ab € 279,10*
Sonstiges
Bosch
06016A5004
ab € 117,27*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 160,53*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 307,70*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 138,18*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 834,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.