Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Tauchsägeblatt
>
Artikel
EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 1255 HHM Säbelsägeblatt, 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-1380511
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900377
EAN/GTIN:
4059952534671
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Lange Lebensdauer beim Trennen von robustem Metall mittlerer Dicke! Feine Zähne schneiden mühelos dünneres Material. Installateure, Renovierer und Abbrucharbeiter wissen, dass das Trennen von Stahlrohren und -profilen selbst mit einer leistungsstarken Säbelsäge eine schwierige Arbeit ist. Mitteldickes Metall kann beim Schneiden stark vibrieren. Das EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ schneidet diese Metalle nicht nur effizient und mit minimaler Vibration, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Lebensdauer. Jeder Handwerker, der regelmäßig mit mitteldicken Metallen arbeitet, wird das Bosch EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ Säbelsägeblatt zu schätzen wissen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Gesamtlänge:
300 mm
Zahnung:
2.5 mm
Zahnteilung [mm]:
2.5
Zahnteilung [TPI]:
10
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Feine Zähne schneiden mühelos dünneres Material. | Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte.
Material:
Zäher Stahl | Edelstahlrohre
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,089 kg
Nettogewicht:
0,089 kg
Volumen:
0,095 dm3
Abmessung Länge:
365 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Säbelsägeblätter
>
EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HHM Säbelsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
Tauchsägeblatt
,
säbelsägeblatt bosch edelstahl
,
bosch stichsägeblätter
,
stichsägeblatt
,
Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote
(38)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 17,45*
Lager 79DAC
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,21*
€ 17,45*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,59*
€ 17,90*
Lager 1690
3 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 15,25*
€ 18,76*
Lager 214
4 Tage
105
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,08*
€ 18,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,27* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo
Bosch
0600861A01
ab € 67,30*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo, 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B u. Ladegerät
Bosch
0600861A00
ab € 102,99*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18 mit 1x Sägeblatt
Bosch
06033B2402
ab € 77,32*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18 mit 1x Sägeblatt, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2403
ab € 122,17*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016C0001
ab € 207,35*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016C0000
ab € 183,47*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18 V-32
Bosch
06016A8108
ab € 223,90*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18 V-32, Handwerkerkoffer
Bosch
06016A8109
ab € 240,38*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, in L-BOXX 136 mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5001
ab € 130,91*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5002
ab € 279,74*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5004
ab € 117,17*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt
Bosch
060164J007
ab € 160,69*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, L-BOXX 238 mit 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt
Bosch
060164J00B
ab € 307,35*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, mit Säbelsägeblatt
Bosch
060164J000
ab € 120,52*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 3x 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x Akku
Bosch
0615990N38
ab € 836,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen