Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Cement Cast Iron’ S 1750 RD Säbelsägeblatt, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680504
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900383
EAN/GTIN:
     4059952534732
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter
säbelsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Rohren aus Zement-Gusseisen! Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität Heutzutage kann man die meisten Dinge mit einer Säbelsäge und dem richtigen Sägeblatt schneiden. Zement-Gusseisen erwies sich aber immer als umständlich. Die Kombination aus stark abrasivem Mörtel und hartem Gusseisen ist für Wasserrohre sehr nützlich. Aber durch diese Robustheit, die Ingenieure eigentlich schätzen, war es immer sehr schwierig, bei mit Zement ausgekleideten Rohren Reparatur- oder Austauscharbeiten durchzuführen. Dieses Problem lässt sich mithilfe von Diamanten lösen. Nutze dieses Sägeblatt in einem schlammigen Graben, in dem nur eine Säbelsäge die Wasserleitungen erreichen kann, die du schneiden musst: Das Bosch EXPERT ‘Cement Cast Iron’ Säbelsägeblatt hat keine Angst, sich schmutzig zu machen. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
Weitere Informationen:
Zahnteilung [mm]:
GRIT 50
Zahnteilung [TPI]:
GRIT 50
Gesamtlänge [mm]:
250
Gesamtlänge [Zoll]:
10
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
DIAMOND
Abkürzung für Blattmaterial:
DIA
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
6
Max. Schnittleistung [mm]:
200
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Diamond Technology für herausragende Lebensdauer in Rohren aus Zement-Gusseisen
Kurzbeschreibung (klein):
Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
Material:
Gusseisen | Faserkunststoffe GFK, CFK
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
250 mm
Bruttogewicht:
0,061 kg
Nettogewicht:
0,061 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 250mm, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
14 Tage
25
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 17,91*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,01*
€ 18,02*
5 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,98*
€ 18,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,52*
€ 18,55*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,45*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,25* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 179,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,22*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,47*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 76,74*
Sonstiges
Bosch
06033B2400
ab € 81,58*
Sonstiges
Bosch
06033B2401
ab € 86,14*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 122,25*
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 205,82*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 181,25*
Sonstiges
Bosch
06016A5001
ab € 130,88*
Sonstiges
Bosch
06016A5002
ab € 280,03*
Sonstiges
Bosch
06016A5004
ab € 117,07*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 160,05*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 308,13*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 138,65*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 835,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.