Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Window Demolition’ S 956 DHM Säbelsägeblatt, 1 Stück. Für Säbelsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Expert 2608900385 Reciprocating saw blade Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch Expert 2608900385 Reciprocating saw blade Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch Expert 2608900385 Reciprocating saw blade Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680493
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900385
EAN/GTIN:
     4059952534756
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Herausragende Lebensdauer in Fenstern aus jedem Material! Erster Zahn ermöglicht Tauchschnitte. Das Ausschneiden von Fenstern zum Austausch oder während Abrissarbeiten war immer eine schwierige Aufgabe, wenn mehrere Fenstermaterialien wie stahlverstärktes Holz oder Kunststoff gesägt werden mussten. Da für Fenster-Fixierschrauben immer häufiger hochfester Baustahl verwendet wurde, konnten die alten Bimetall-Blätter keine einzige Schraube mehr durchdringen. Durch die Kombination aus Langlebigkeit, Effizienz und der Fähigkeit, Fenster- oder Türabbrucharbeiten durchzuführen, ist das Bosch EXPERT ‘Window Demolition’ Säbelsägeblatt sehr beliebt bei Fensterbauern. Es widersteht sogar dem Kontakt mit Mauerwerk, Mörtel und Gips. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
150 mm
Zahnung:
4.3 mm
Zahnteilung [mm]:
4
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Abriss von Fenstern
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S611DF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Erster Zahn ermöglicht Tauchschnitte. | Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen. | Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden.
Material:
Holz mit zähem Metall | Kunststoff | Aluminium
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,056 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,06*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 11,13*
6 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 11,13*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 11,51*
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,24* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,30*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,99*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 77,32*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 122,17*
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 207,35*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 183,47*
Sonstiges
Bosch
06016A8108
ab € 223,90*
Sonstiges
Bosch
06016A8109
ab € 240,38*
Sonstiges
Bosch
06016A5001
ab € 130,91*
Sonstiges
Bosch
06016A5002
ab € 279,74*
Sonstiges
Bosch
06016A5004
ab € 117,17*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 160,69*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 307,35*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 120,52*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 836,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.