Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM Säbelsägeblatt, 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820W-1767329
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900398
EAN/GTIN:
4059952534886
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Herausragende Lebensdauer in Holz mit eingebundenen Metallelementen! Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen. Was ist noch härter als ein Bosch-Carbide-Blatt? Natürlich eine Bosch-Carbide-Blatt mit verstärkten Zähnen! Manchmal werden Blätter bei Abrissarbeiten so stark beansprucht, dass die Zähne abgerissen werden. Also hat Bosch sie noch stärker gemacht. Wenn du wirklich die robustesten Strukturen und Beschläge zerlegen musst, ist das Bosch EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’ Säbelsägeblatt genau das Richtige für dich. Es lässt sich auch durch härteste Einsätze nicht aufhalten und schneidet einfach weiter. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnung:
5 mm
Zahnteilung [mm]:
3.5-5.0
Zahnteilung [TPI]:
5-7
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen. | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität. | Verstärkte Zähne halten der extremen Nutzung bei Abbrucharbeiten stand. | Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke.
Material:
Holz mit zähem Metall | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Hartholz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,059 kg
Nettogewicht:
0,059 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Säbelsägeblätter
>
EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM Säbelsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
säbelsägeblatt
,
Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 14,87*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 15,15*
Lager 260
8 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,34*
€ 15,35*
Lager 223
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,67*
€ 15,62*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 15,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,94* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo
Bosch
0600861A01
ab € 67,31*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo, 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B u. Ladegerät
Bosch
0600861A00
ab € 103,23*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18 mit 1x Sägeblatt
Bosch
06033B2402
ab € 77,01*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18 mit 1x Sägeblatt, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2403
ab € 122,43*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016C0001
ab € 208,79*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016C0000
ab € 183,26*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18 V-32
Bosch
06016A8108
ab € 222,99*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18 V-32, Handwerkerkoffer
Bosch
06016A8109
ab € 240,48*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, in L-BOXX 136 mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5001
ab € 131,12*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5002
ab € 280,97*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5004
ab € 117,47*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt
Bosch
060164J007
ab € 160,19*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, L-BOXX 238 mit 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt
Bosch
060164J00B
ab € 307,71*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, mit Säbelsägeblatt
Bosch
060164J000
ab € 120,69*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 3x 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x Akku
Bosch
0615990N38
ab € 836,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen