Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM Säbelsägeblatt, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 401 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 401 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 401 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 401 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 401 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 401 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 401 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4012-704409
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900401
EAN/GTIN:
     4059952534916
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Holz mit eingebundenen Metallelementen! Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke. Was ist noch härter als ein Bosch-Carbide-Blatt? Natürlich eine Bosch-Carbide-Blatt mit verstärkten Zähnen! Manchmal werden Blätter bei Abrissarbeiten so stark beansprucht, dass die Zähne abgerissen werden. Also hat Bosch sie noch stärker gemacht. Wenn du wirklich die robustesten Strukturen und Beschläge zerlegen musst, ist das Bosch EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’ Säbelsägeblatt genau das Richtige für dich. Es lässt sich auch durch härteste Einsätze nicht aufhalten und schneidet einfach weiter. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
300 mm
Zahnung:
5 mm
Zahnteilung [mm]:
3.5-5.0
Zahnteilung [TPI]:
5-7
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke. | Verstärkte Zähne halten der extremen Nutzung bei Abbrucharbeiten stand. | Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen. | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität.
Material:
Holz mit zähem Metall | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Hartholz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,081 kg
Nettogewicht:
0,081 kg
Volumen:
0,095 dm3
Abmessung Länge:
365 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch tigersägeblätter holz 300mm, bosch säbelsägeblätter, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
62
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,93*
€ 16,97*
5 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,02*
€ 16,98*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,66*
€ 17,75*
8 Tage
62
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 18,33*
3 Tage
62
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,47*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,31*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,78*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 77,32*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 122,12*
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 208,24*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 183,72*
Sonstiges
Bosch
06016A8108
ab € 222,88*
Sonstiges
Bosch
06016A8109
ab € 240,38*
Sonstiges
Bosch
06016A5001
ab € 131,89*
Sonstiges
Bosch
06016A5002
ab € 279,89*
Sonstiges
Bosch
06016A5004
ab € 117,29*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 160,84*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 308,61*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 120,74*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 836,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.