Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Tough Wood’ S 1142 KHM Säbelsägeblatt, 3 Stück. Für Säbelsägen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000837497NW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900404
EAN/GTIN:
     4059952534947
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Herausragende Lebensdauer in zähem Holz! Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen. Es gibt Weichholz, es gibt Hartholz – und dann gibt es diese zähen Hölzer, die Sägeblätter zerstören und für Frustration sorgen. Nasses Holz, dicke, druckbehandelte Bretter und verknotete lebende Wurzeln oder dicke Äste fallen in diese unangenehme Kategorie. Die gute Nachricht: Das EXPERT ‘Tough Wood’ kann sie alle schneiden. Vor allem Landschaftsgestalter, Tischler und Handwerker werden das Bosch EXPERT ‘Tough Wood’ Säbelsägeblatt zu schätzen wissen. Es ist so zäh und langlebig, dass du Wurzeln schneiden kannst, um Bäume und Hecken zu entfernen, ohne dich um den Boden und die darin liegenden Steine kümmern zu müssen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnung:
8 mm
Zahnteilung [mm]:
8
Zahnteilung [TPI]:
3
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1542K Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen. | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität. | Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte. | Zähne mit großen Spanräumen trennen selbst hartnäckiges Material sehr schnell.
Material:
Bauholz | Druckimprägniertes Holz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,136 kg
Nettogewicht:
0,136 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
4
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,25*
€ 38,46*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 32,38*
€ 38,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,87*
€ 39,24*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,05*
€ 40,50*
3 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 34,53*
€ 41,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,20*
€ 45,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,20*
€ 44,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,13*
€ 44,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,08*
€ 41,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,25*
€ 38,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 32,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,30*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,99*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 77,32*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 122,17*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 840,12*
Sonstiges
Bosch
0615990N36
ab € 951,27*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 856,62*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 731,45*
Sonstiges
Bosch
06033A0300
ab € 106,26*
Sonstiges
Bosch
06033A0000
ab € 57,64*
Sonstiges
Bosch
06033A0100
ab € 73,20*
Sonstiges
Bosch
06033A0200
ab € 79,97*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 72,19*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 121,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.