Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
EXPERT ‘Tough Wood’ S 1142 KHM Säbelsägeblatt, 10 Stück. Für Säbelsägen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608900405
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900405
EAN/GTIN:
4059952534954
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter
säbelsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in zähem Holz! Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen. Es gibt Weichholz, es gibt Hartholz – und dann gibt es diese zähen Hölzer, die Sägeblätter zerstören und für Frustration sorgen. Nasses Holz, dicke, druckbehandelte Bretter und verknotete lebende Wurzeln oder dicke Äste fallen in diese unangenehme Kategorie. Die gute Nachricht: Das EXPERT ‘Tough Wood’ kann sie alle schneiden. Vor allem Landschaftsgestalter, Tischler und Handwerker werden das Bosch EXPERT ‘Tough Wood’ Säbelsägeblatt zu schätzen wissen. Es ist so zäh und langlebig, dass du Wurzeln schneiden kannst, um Bäume und Hecken zu entfernen, ohne dich um den Boden und die darin liegenden Steine kümmern zu müssen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnung:
8 mm
Zahnteilung [mm]:
8
Zahnteilung [TPI]:
3
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1542K Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen. | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität. | Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte. | Zähne mit großen Spanräumen trennen selbst hartnäckiges Material sehr schnell.
Material:
Bauholz | Druckimprägniertes Holz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,455 kg
Nettogewicht:
0,455 kg
Volumen:
0,257 dm3
Abmessung Länge:
254 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Säbelsägeblätter
>
EXPERT Tough Wood S1142KHM Säbelsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
Sägeblatt für Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,05*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 95,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,85*
€ 133,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,81*
€ 133,05
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 111,55*
€ 132,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,75*
€ 123,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,16*
€ 119,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,05*
€ 113,11
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo
Bosch
0600861A01
ab € 67,24*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo, 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B u. Ladegerät
Bosch
0600861A00
ab € 102,58*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18 mit 1x Sägeblatt
Bosch
06033B2402
ab € 76,76*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18 mit 1x Sägeblatt, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2403
ab € 121,47*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 3x 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x Akku
Bosch
0615990N38
ab € 836,08*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 4x 18V-Werkzeugen: GSR, GKT, GST, GEX, 3x Akku
Bosch
0615990N36
ab € 948,86*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 4x 18V: GSR 18V-90C/GDX 18V-210C/GBH18V-24C/GSA18V-28, 3x Akku
Bosch
0615990N37
ab € 859,18*
Sonstiges
Combo Kit Set, 5 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-10/GKS 18V-57-2/GSA 18V-LI/GST 18V-125B
Bosch
0615990N39
ab € 733,20*
Sonstiges
Stichsäge PST 1000 PEL
Bosch
06033A0300
ab € 106,90*
Sonstiges
Stichsäge PST 700 E
Bosch
06033A0000
ab € 57,99*
Sonstiges
Stichsäge PST 800 PEL
Bosch
06033A0100
ab € 72,88*
Sonstiges
Stichsäge PST 900 PEL
Bosch
06033A0200
ab € 80,15*
Sonstiges
Säbelsäge PSA 700 E
Bosch
06033A7000
ab € 72,26*
Sonstiges
Säbelsäge PSA 900 E
Bosch
06033A6000
ab € 122,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen