Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’ T 308 BFP Stichsägeblatt, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608900548
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900548
EAN/GTIN:
     4059952537726
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Hohe Präzision für ausrissfreies Schneiden von laminierten Arbeitsplatten! Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Unter Tischlern und Schreinern war es schon immer eine Kunst sicherzustellen, dass der sichtbare Teil des Arbeitsmaterials die „saubere Seite“ eines Stichsägenschnitts zeigt. Manchmal muss man das Werkstück zum Sägen umdrehen oder sägt von der Unterseite, um die gewünschte Schnittqualität auf der Sichtseite zu haben. Oder du verwendest das EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, welches dank seiner Zahngeometrie auf beiden Seiten einen perfekten, ausrissfreien Schnitt bietet. Hergestellt aus Bi-Metall – einer Leiste aus Schnellarbeitsstahl, die auf ein flexibles Stahlblatt geschweisst wird, um Festigkeit und Flexibilität zu kombinieren – ist das Bosch EXPERT 'Hardwood 2-side clean' Stichsägeblatt robust genug um beschichtete Küchenplatten aus Grobspanplatten oder Hartholz zu schneiden. Erhältlich für ausrissfreie gerade Schnitte (T308BF) und für besonders genaue ausrissfreie Winkelschnitte (T308BFP) Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
Weitere Informationen:
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Sperrholz, von [mm]:
5
Sperrholz, bis [mm]:
50
Sperrholz [mm]:
5-50
Hartholz, Platten, von [mm]:
5
Hartholz, Platten, bis [mm]:
50
Hartholz, Platten [mm]:
5-50
beschichtete Platten, von [mm]:
5
beschichtete Platten, bis [mm]:
50
beschichtete Platten [mm]:
5-50
Multiplexplatten, von [mm]:
5
Multiplexplatten, bis [mm]:
50
Multiplexplatten [mm]:
5-50
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
117
Zahnteilung [mm]:
2
Zahnteilung [TPI]:
13
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 308 BFP
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Leistungsbeschreibung:
Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
Kurzbeschreibung (klein):
Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper | Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff | Das dickere Blatt bietet zusätzliche Stabilität für einen präzisen Schnitt
Material:
Kunststoffbeschichtete Platten | Küchenarbeitsplatte | Hartholz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Anzahl der Teile:
5
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,046 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,85*
€ 11,89*
5 Tage
211
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 12,53*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 12,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 12,71*
3 Tage
84
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 12,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 9,85* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 118,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B3001
ab € 148,33*
Sonstiges
Bosch
06015B3000
ab € 164,89*
Sonstiges
Bosch
06015B2001
ab € 150,72*
Sonstiges
Bosch
06015B2000
ab € 138,48*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 195,62*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 212,91*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 358,32*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 194,80*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 212,40*
Sonstiges
Bosch
06015B0002
ab € 357,27*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 147,36*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 276,19*
Sonstiges
Bosch
06015A6100
ab € 131,11*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,20*
Sonstiges
Bosch
06015A5107
ab € 277,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.