Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Fiber Plaster’ T 341 HM Stichsägeblatt, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4012-680484
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900564
EAN/GTIN:
     4059952537887
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Herausragende Lebensdauer in abrasiven Baumaterialien! Große, konstante Zahnteilung für dicke, zähe Materialien Harte Materialien müssen mit einem robusten Stichsägeblatt bearbeitet werden, die Schnitte müssen aber trotzdem sauber sein. Abgenutzte Blätter erledigen die Arbeit nicht befriedigend. Daher ist das EXPERT ‘Fiber Plaster’ langlebig und qualitativ hochwertig. Seine Carbide-Zähne schneiden die abrasivsten Bauwerkstoffe wie Zementfaserplatten, Gipskartonplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe. Außerdem sorgen sie für maximale Produktivität. Das Bosch EXPERT ‘Fiber Plaster’ Stichsägeblatt wurde entwickelt, um Schnitte in die abrasivsten Materialien zu machen. Das Blatt ist in zwei Längen erhältlich: Das T141HM für maximale Kontrolle und das längere T341HM für dickere Werkstücke. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Gipskarton, von [mm]:
5
Gipskarton, bis [mm]:
80
Gipskarton:
5-80
Porenbeton [mm]:
<80
Fiberzement, von [mm]:
5
Fiberzement, bis [mm]:
80
Fiberzement [mm]:
5-80
GFK/Epoxy [mm]:
5-50
Werkstoff:
Carbide
Zahnausführung:
geschränkt
Gesamtlänge [mm]:
132
Zahnteilung [mm]:
4.3
Zahnteilung [TPI]:
6
Einsatzbereiche:
Glasfaserverstärkter Kunststoff (5–50 mm), Gipskartonplatten, Zementfaserplatten (<80 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
20
Max. Schnittleistung [mm]:
80
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 341 HM
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
ja
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Leistungsbeschreibung:
Carbide Technology für ausdauernde Leistung
Kurzbeschreibung (klein):
Große, konstante Zahnteilung für dicke, zähe Materialien | Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden
Material:
Faserzementplatten | Gipskartonplatte | Porenbeton
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Anzahl der Teile:
3
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
110
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,62*
€ 20,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,92*
€ 20,91*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 21,24*
1 Tag
110
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,43*
€ 21,41*
8 Tage
110
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B3001
ab € 148,67*
Sonstiges
Bosch
06015B3000
ab € 165,72*
Sonstiges
Bosch
06015B2001
ab € 149,83*
Sonstiges
Bosch
06015B2000
ab € 138,40*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 196,44*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 212,70*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 356,61*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 194,27*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 212,86*
Sonstiges
Bosch
06015B0002
ab € 356,43*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 146,38*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 276,31*
Sonstiges
Bosch
06015A6100
ab € 131,30*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,60*
Sonstiges
Bosch
06015A5107
ab € 276,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.