Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Spannzangen
>
Spannzange ohne Norm
>
Artikel
DREMEL® 4250, kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug, 35 Zubehöre
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-F0134250JA
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
F0134250JA
EAN/GTIN:
8710364082575
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
DREMEL® 4250, kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug, 35 Zubehöre
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Unbegrenzte Kraft, ultimatives Erlebnis
Vorteile:
Der Dremel® 4250 vereint maximale Leistung mit hochwertigem,
Inhalt:
Dremel 4250 Multifunktionswerkzeug | 35 hochwertige Dremel Zubehöre | Zubehör-Informationsblatt | Mehrzweck-Stoffbeutel | Handbuch
Vorteile des Sets::
Kabelgebundenes Hochleistungs-Multifunktionswerkzeug mit unu | Beginne sofort mit dem Schneiden, Schmirgeln, Polieren, Schl | 35 Zubehöre einschließlich EZ SpeedClic. | Einfach zu transportieren und aufzubewahren durch den enthal
Tags:
kabelgebunden | Variable Drehzahl | Multifunktionswerkzeug
Nenn-/Eingangsleistung:
175 W
Spannung:
220 - 240 V
Gewicht:
0.60 kg
Länge:
23 cm
Breite:
4 cm
Tiefe:
5 cm
Leerlaufdrehzahl:
5000 35000 1/min
Drehzahleinstellung:
Stufenlose Drehzahlwahl
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Schalldruck:
- 72.5 dB(A)
Schallleistung:
- 83.5 dB(A)
Vibrationen:
14.1 ± 1.5 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 4250 - 35 kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug (175
Kaufgründe (Online-Händler):
Entdecke das stärkste kabelgebundene Multifunktionswerkzeug
Länge des Produktkartons:
23 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
34 cm
Bruttogewicht:
2.70 kg | 1,405 kg
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,673 kg
Volumen:
7,752 dm3
Abmessung Länge:
348 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
99 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Multifunktions-Werkzeugsystem
>
Werkzeuge
>
DREMEL® 4250
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Elektro-Geradschleifer
,
Geradschleifer (elektrisch)
,
Multi-Tool
,
Multitool
,
Spannzange ohne Norm
,
dremel akku-multitool
,
spannzange ohne norm
,
Multifunktionswerkzeug
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DREMEL® 225 Biegsame Welle
Dremel
26150225JA
ab € 20,00*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Dremel
F0138260JF
ab € 185,91*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Dremel
F0138260JA
ab € 140,95*
Sonstiges
DREMEL® EZ SpeedClic: Metall-Trennscheiben, 12er-Pack
Dremel
2615S456JD
ab € 10,53*
Sonstiges
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium Metall-Trennscheibe
Dremel
2615S456DM
ab € 11,88*
Sonstiges
Schneid-Set mit 68 Zubehöre
Dremel
26150688JA
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen