Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DREMEL® 4250, Multifunktionswerkzeug, 45 Zubehöre, 3 Vorsatzgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F0134250JF
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0134250JF
EAN/GTIN:
     8710364082605
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
DREMEL® 4250, Multifunktionswerkzeug, 45 Zubehöre, 3 Vorsatzgeräte
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Unbegrenzte Kraft, ultimatives Erlebnis
Vorteile:
Maximale Leistung für anspruchsvolle Projekte. Meistere die
Inhalt:
Dremel 4250 Multifunktionswerkzeug | 45 hochwertige Dremel Zubehöre | Biegsame Welle (225) | Parallel- und Kreisschneider (678) | Schutzhauben-Vorsatz (550) | Geräumiger und stabiler Tragekoffer mit einem herausnehmbare | Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable | Bedienungsanleitung | Zubehör-Datenblatt
Vorteile des Sets::
Hohe Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Der Dremel 4250 i | Schneiden, Bohren, Schleifen, Schmirgeln, Polieren und Gravi | Mit dem Koffer kannst du alle Zubehöre und Vorsatzgeräte beq | Erweitere deinen Einsatzbereich bei kreativen Projekten durc | Der Mehrzweck-Fräsvorsatz (565) und der Kreis- und Parallels
Tags:
Kabellos | Multifunktionswerkzeug
Nenn-/Eingangsleistung:
175 W
Spannung:
220 - 240 V
Gewicht:
0.60 kg
Länge:
23 cm
Breite:
4 cm
Tiefe:
5 cm
Leerlaufdrehzahl:
5000 35000 1/min
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Schalldruck:
72.5 - 72.5 dB(A)
Schallleistung:
83.5 - 83.5 dB(A)
Vibrationen:
14.1 ± 1.5 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 4250 3/45 kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug (175
Kaufgründe (Online-Händler):
Der Dremel® 4250 ist ein kabelgebundenes Multifunktionswerkz
Länge des Produktkartons:
27.1 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
39.6 cm
Bruttogewicht:
2.70 kg | 2,734 kg
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,673 kg
Volumen:
10,53 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
270 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R1
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Multi-Tool, Multitool, akkuschere, Multifunktionswerkzeug
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150401JA
ab € 2,85*
Sonstiges
Dremel
26150402JA
ab € 4,65*
Sonstiges
Dremel
2615448632
ab € 7,44*
Sonstiges
Dremel
26150404JA
ab € 2,64*
Sonstiges
Dremel
26150405JA
ab € 3,98*
Sonstiges
Dremel
26157103JA
ab € 8,29*
Sonstiges
Dremel
26157134JA
ab € 5,405*
Sonstiges
Dremel
26157144JA
ab € 7,38*
Sonstiges
Dremel
26157122JA
ab € 7,11*
Sonstiges
Dremel
26157105JA
ab € 11,72*
Sonstiges
Dremel
26150442JA
ab € 2,24*
Sonstiges
Dremel
26150428JA
ab € 3,65*
Sonstiges
Dremel
26150443JA
ab € 5,63*
Sonstiges
Dremel
26152500JA
ab € 20,64*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 193,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.