Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbestückter Fräser 4,4 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C51589
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26157105JA
EAN/GTIN:
     8710364044849
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Diamantbestückter Fräser 4,4 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Größter kugelförmiger Diamantfräser zum Gravieren in hartem
Schaftdurchmesser:
2.44 mm
Arbeitsdurchmesser:
4.4 mm
Zubehörlänge:
46.0 mm
Material:
Edelstahl 304 | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Spezial|Leder | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Stein|Ziegelstein | Metall|Weichmetall | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Spezial|Glas, allgemein | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Metall|Gold | Metall|Messing | Spezial|Keramik | Stein|Porzellan | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Kugel
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
4.0 mm
Länge:
4.0 mm
Höhe:
46.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
IL
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Paket
€ 4,00*
ab € 7,115*
€ 9,835*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 11,67*
€ 16,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,78*
€ 16,14*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,83*
€ 16,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,19*
€ 16,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 9,835*
€ 11,70365
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,125*
€ 10,85875
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 9,065*
€ 10,78735
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,655*
€ 10,29945
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,415*
€ 10,01385
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,365*
€ 9,95435
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,115*
€ 8,46685
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 19,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,32*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,60*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,63*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,33667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.