Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F 00Y 145 200 Lochsäge
Bosch F 00Y 145 200 Lochsäge
Bosch F 00Y 145 200 Lochsäge
Bosch F 00Y 145 200 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     369-E419526
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F00Y145200
EAN/GTIN:
     3165140145633
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Die SDS max-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von tiefen Löchern bei der Installation von Schalterdosen geeignet. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für schnellen Arbeitsfortschritt bei geräuscharmem Betrieb wird. Sein Schaft in zweispiraliger U-Form ist gut für den Bohrmehlabtransport und ein Durchbruchbohren geeignet, während das einteilige Design eine optimale Kraftübertragung von der Maschine gewährleistet. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Das Produkt ist auch zweiteilig erhältlich.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Arbeitstiefe:
80 mm
Durchmesser mm:
100
Bohrkronentiefe (L1) mm:
80
Arbeitslänge (L2) mm:
300
Schneiden, Anzahl:
11
Vorteil HL (kurz):
Ideales Schneiden tiefer Löcher für die Installation von Schalterdosen
Leistungsbeschreibung:
Für Schalterdosen
(Version) Key RTB:
Aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt
Spezifisches RTB1:
Die Zahl der asymmetrischen Carbide-Zähne nimmt für schnelles Arbeiten mit geringem Geräusch mit dem Durchmesser zu
Spezifisches RTB2:
Der lange Schaft in zweispiraliger U-Form für den Bohrmehlabtransport und Durchbruch-Bohren
Spezifisches RTB3:
Einteiliges Design garantiert optimale Übertragung der Maschinenleistung. Das Produkt ist auch zweiteilig erhältlich
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,505 kg
Nettogewicht:
2,38 kg
Volumen:
7,605 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, bosch lochsäge, lochsäge, Bohrkrone
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,90*
€ 250,57*
6 Tage
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,59*
€ 263,80*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 227,73*
€ 263,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 228,88*
€ 263,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,97*
€ 264,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.