Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Akkuschere
>
Artikel
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-F0138260JA
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
F0138260JA
EAN/GTIN:
8710364082681
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Weitere Informationen:
Gewicht:
590 g | 0.590 kg
Produktbeschreibung:
Weltweit erstes intelligentes Multifunktionswerkzeug mit bür
Vorteile:
Weltweit erstes intelligentes Multifunktionswerkzeug mit bür | Mit diesem kabellosen Werkzeug kannst du bei Heimwerkerproje | Ein smartes Multifunktionswerkzeug | Verbessere deine Heimwerkererfahrungen in vielerlei Hinsicht | Exzellente Werkzeuglebensdauer | Dremel 8260 wurde auf seine Strapazierfähigkeit bei anspruch | Das Dremel Multifunktionswerkzeug-Set 8260-5 | Das Dremel Multifunktionswerkzeug-Set 8260-5 enthält 4 EZ Sp
Inhalt:
Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 (inklusive Akku 12 V, 3 A | Ladegerät | 5 hochwertige Dremel EZ SpeedClic-Zubehöre | Zubehör-Informationsblatt | Kurzanleitung und Bedienungsanleitung in einer Mehrzweckstof
Vorteile des Sets::
Akkugerät mit der Leistung eines kabelgebundenen Geräts, mit | Dank der doppelt so langen Laufzeit** kannst du bei deinem n | 20 % höhere Schnittgeschwindigkeit***. Der hochtourige Motor | Steuere, überwache und verwalte dein intelligentes Multifunk | Bewältige verschiedenste Dremel Anwendungen. 5 EZ SpeedClic | * vgl. mit Dremels stärkstem kabelgebundenen Multifunktionsw
Tags:
Multifunktionswerkzeug | Kompatibles Vorsatzgerät | Vollständig variable Drehzahl
Akkuspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
3.0 Ah
Ladedauer:
1.35 h
Länge:
24.4 cm
Breite:
5.4 cm
Tiefe:
4.7 cm
Leerlaufdrehzahl:
5000 30000 1/min
Akkutechnologie:
Lithium-Ion
Drehzahleinstellung:
Vollständig variable Drehzahl
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Schalldruck:
- 70 dB(A)
Vibrationen:
2.5 m/s²
Onlinehändler Produktname:
Dremel Set 8260: intelligentes und kabelloses Multifunktions
Kaufgründe (Online-Händler):
Akkugerät mit der Power eines kabelgebundenen Geräts, mit 20 | Dank der doppelt so langen Laufzeit* kannst du bei deinem nä | Einfache Steuerung, Überwachung und Verwaltung des Multifunk | 5 EZ SpeedClic Zubehöre für 6 Mal schnelleren Zubehörwechsel | Inhalt: Dremel 8260 (2 Jahre Garantie), 3-Ah-Lithium-Ionen-A
Länge des Produktkartons:
22.5 cm
Höhe des Produktkartons:
33.5 cm
Breite des Produktkartons:
9.5 cm
SOL Date:
01.02.2022
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
1,5 kg
Nettogewicht:
0,82 kg
Volumen:
7,374 dm3
Abmessung Länge:
345 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Multifunktions-Werkzeugsystem
>
Werkzeuge
>
DREMEL® 8260
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
dremel akku-multitool
,
akku multi cutter
,
Multifunktionswerkzeug
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 144,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufspanndorn
Dremel
26150401JA
ab € 2,84*
Sonstiges
Aufspanndorn Dremel 402 (3,2-mm-Schaft)
Dremel
26150402JA
ab € 4,66*
Sonstiges
Bohrfutter (0,8 - 3,2 mm)
Dremel
2615448632
ab € 7,49*
Sonstiges
Borstenbürste 13,0 mm
Dremel
26150404JA
ab € 1,455*
Sonstiges
Borstenbürste 19 mm
Dremel
26150403JA
ab € 1,46*
Sonstiges
Borstenbürste 3,2 mm
Dremel
26150405JA
ab € 3,98*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2 mm
Dremel
26157103JA
ab € 8,23*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,0 mm
Dremel
26157134JA
ab € 4,60*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,4 mm, konisch/spitz
Dremel
26157144JA
ab € 7,33*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,4 mm, zylindrisch
Dremel
26157122JA
ab € 7,14*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 4,4 mm
Dremel
26157105JA
ab € 11,69*
Sonstiges
Drahtbürste 13 mm
Dremel
26150442JA
ab € 2,015*
Sonstiges
Drahtbürste 19 mm
Dremel
26150428JA
ab € 3,65*
Sonstiges
Drahtbürste 3,2 mm
Dremel
26150443JA
ab € 5,65*
Sonstiges
DREMEL 636 Holzbohrersatz (4 Stück)
Dremel
26150636JA
ab € 6,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen