| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-21884100 Herst.-Nr.: 21884100 EAN/GTIN: 4008838234952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Schwingdeckeleimer Economic Weiß Die trendigen Bad-Accessoires aus der Serie Economic bringen Stil und Funktionalität in jeden Haushalt. Der Schwingdeckeleimer Economic von WENKO in Weiß ist ein nützlicher dezenter Helfer in Bad, Gäste-WC und Küche. Mit seinen 6 Litern Fassungsvermögen ist er genau richtig für alle Dinge, die entsorgt werden sollen. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere. Der praktische Kosmetikeimer ist aus solidem Kunststoff hergestellt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Praktischer Abfalleimer mit Schwingdeckel für Bad oder Haushalt
- Mit 6 Liter Fassungsvermögen
- Aus Kunststoff in Weiß
- Maße (B/T x H): Ø 20 x 30 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 236 g | Bruttogewicht: | 241 g | Länge Einzelartikel: | 1,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 14,5 cm | Breite Einzelartikel: | 7 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 6 Liter | Farbe: | Weiß | Material: | Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer weiß, Eimer, Abfalleimer, WC-Eimer, Kunststoffeimer, Mülltonne, Abfalltonne, Müllsammler, Kosmetikeimer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |