| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-21886100 Herst.-Nr.: 21886100 EAN/GTIN: 4008838732021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Schwingdeckeleimer Economic Grau Die trendigen Bad-Accessoires aus der Serie Economic bringen Stil und Funktionalität in jeden Haushalt. Der Schwingdeckeleimer Economic von WENKO in Grau ist ein nützlicher dezenter Helfer in Bad, Gäste-WC und Küche. Mit seinen 6 Litern Fassungsvermögen ist er genau richtig für alle Dinge, die entsorgt werden sollen. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere. Der praktische Kosmetikeimer ist aus solidem Kunststoff hergestellt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Praktischer Abfalleimer mit Schwingdeckel für Bad oder Haushalt
- Mit 6 Liter Fassungsvermögen
- Aus Kunststoff in Grau
- Maße (B/T x H): Ø 20 x 30 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 236 g | Bruttogewicht: | 241 g | Länge Einzelartikel: | 11,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 3,5 cm | Breite Einzelartikel: | 11,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 6 Liter | Farbe: | Grau | Material: | Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel- eimer 6l, Eimer, Abfalleimer, WC-Eimer, Kunststoffeimer, Mülltonne, Abfalltonne, Müllsammler, Kosmetikeimer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |