Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic airLite A ESD 60038 Größe 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6003805
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6003805
EAN/GTIN:
     4048612086636
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex phynomic airLite A ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Montagehandschuh kombiniert hohes Tast- und Feingefühl, Leichtigkeit und Atmungsaktivität in einem. Somit ist der uvex phynomic airLite A ESD perfekt geeignet für Präzisionsarbeiten und die Handhabung kleinster und feinster Bauteile sowie die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Größe verkettet:
5
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan, Carbon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic airLite A ESD
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.