Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Chrome SLT® 4062 60655 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6065510
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6065510
EAN/GTIN:
     812013027987
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Chrome SLT® 4062 Handschuhe von HexArmor® verfügen über einen verlängerten Sicherheitsbund und eine Handinnenfläche aus Ziegenleder, die den Arbeitern traditionellen Tragekomfort und gleichzeitig Schnitt- und Lichtbogenschutz bietet. Für unübertroffenen Tragekomfort, Beweglichkeit und Schutz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit gummierter Stulpe
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Größe verkettet:
10
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
Nappaleder
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Chrome SLT® 4062
Produkttyp:
Lederhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutzhandsch
Suchfarbe (Filter):
weiß, braun
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.