Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X253672 Herst.-Nr.: 6066111 EAN/GTIN: 810001793937 |
| | |
|
| | |
| Der Helix® 2062 in Signalfarbe mit Coretex™-Technologie verfügt über eine innovative Außenschicht aus einem HPPE-, Stahl- und Glasfaser-Mischgewebe (13 ,Gauge) mit hohem Schnittschutz und einer flexiblen angerauten Nitrilbeschichtung an der Handinnenfläche. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Ausführung: | mit Strickbund | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish | Größe verkettet: | 11 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Stahl | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Helix® 2062 | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | gelb, schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, schnittschutzhandschuh, arbeitshandschuhe, 6026, 60661 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 11,83* | € 17,16* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 12,22* | € 17,17* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 12,54* | € 18,09* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 13,37* | € 18,71* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 14,05* | € 19,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,915* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|