Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X258792 Herst.-Nr.: 6067007 EAN/GTIN: 810001795474 |
| | |
|
| | |
| Der Rig Lizard® 2021X von HexArmor® ist ein hochwertiger Schutzhandschuh in Signalfarbe mit aufgenähtem IR-X® Impact Exoskeleton-Stoßschutz und einer strapazierfähigen TP-X®-Handinnenfläche mit verstärkter Naht für leistungsstarken Schutz. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Ausführung: | mit Protektoren auf dem Handrücken, mit Stulpe | Beschichtung: | Polyvinylchlorid (PVC)-Grip | Größe verkettet: | 7 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | Baumwolle, Polyester (PES), Elastan | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Rig Lizard® 2021X | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe, Impacthandschuhe, Hitzeschutzhandsc | Suchfarbe (Filter): | schwarz, rot, gelb | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, arbeitshandschuhe, 6055, 60670 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 18,01* | € 25,56* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 18,68* | € 25,57* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 18,61* | € 26,30* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 19,93* | € 26,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 20,63* | € 27,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,005* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|