Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 3023 60683 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6068308
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6068308
EAN/GTIN:
     810070606534
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Helix® 3023 aus der Core™-Serie ist von Grund auf auf Vielseitigkeit ausgelegt. Das Modell Helix® 3023 besteht aus einer 15-Gauge-HPPE/Stahl/Glasfaser-Mischung für höchste Schnitt- und Abriebfestigkeit. Die flexible Foam-Nitril-Beschichtung bis zum Handrücken sorgt für einen hervorragenden Trocken- und Ölgrip in feuchten Arbeitsbereichen. Zusätzlich sorgt die Daumenbeugenverstärkung für Schutz und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
Keine Angabe
Beschichtung:
Nitrilkautschuk (NBR)-Schaum
Geschlecht:
Unisex
Größe verkettet:
8
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl, Polyester (PES)
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Helix® 3023
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
ab 3 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.