| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-6068411 Herst.-Nr.: 6068411 EAN/GTIN: 810070602062 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innovation gepaart mit Sicherheit: Das ist die DNA der Helix®-Serie. Der Helix® 3070 verfügt über ein 18-Gauge-HPPE-/Fiberglas-Mischgewebe, 360°-Schnittfestigkeit und schützt vor Kontakthitze Level 1. Die angeraute Handflächenbeschichtung bietet hervorragende Griffigkeit und Taktilität, während die Naturlatexbeschichtung den Träger rundum vor Feuchtigkeit schützt. Die hohe Beschichtung bis zum Strickbund schützt zusätzlich vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Ausführung: | mit beschichtetem Strickbund | Beschichtung: | Naturlatex, Grip-Finish | Größe verkettet: | 11 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE) | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Helix® 3070 | Produkttyp: | Montagehandschuhe | Suchfarbe (Filter): | blau, schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6026, 60684 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |