Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 3071 60685 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6068509
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6068509
EAN/GTIN:
     810070602949
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Innovation gepaart mit Sicherheit: Das ist die DNA der Helix®-Serie. Der Helix® 3071 verfügt über ein 13-Gauge-HPPE/Stahl-Mischgewebe, 360°-Schnittfestigkeit und schützt vor Kontakthitze Level 1. Die angeraute Handflächenbeschichtung bietet hervorragende Griffigkeit und Taktilität, während die Naturlatexbeschichtung den Träger rundum vor Feuchtigkeit schützt. Die hohe Beschichtung bis zum Strickbund schützt zusätzlich vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit beschichtetem Strickbund
Beschichtung:
Naturlatex, Grip-Finish
Größe verkettet:
9
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl, Polyester (PES),
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Helix® 3071
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paar
ab 3 Paar
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.