Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex profabutyl B-05R 60949 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6094909
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6094909
EAN/GTIN:
     4048612043103
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Aus 100 Prozent Butylkautschuk gefertigt eignen sich uvex profabutyl Chemikalienschutzhandschuhe vor allem für den Umgang mit polaren Verbindungen wie Ester oder Ketone.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex profabutyl
Ausführung:
mit Rollrand
Beschichtung:
Brombutyl
Größe verkettet:
9
Marke:
uvex
Obermaterial:
Ohne Fütterung
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex profabutyl B-05R
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,45*
€ 44,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,98*
€ 40,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.