Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber thermoport® Kunststoff Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 1000 K orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoport 1000 K orange made in germany
Thermoport 1000 K orange made in germany
Thermoport 1000 K orange Perspektive
Thermoport 1000 K orange Frontansicht
austauschbare Einsteckkarten
Türe aushänbar für leichte Reinigung
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-85020401
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020401
EAN/GTIN:
     4007537007140
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Kunststoff Thermotransportbehälter

Rieber Thermoport Kunststoff Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 1000 K orange

thermoport®
\nDER KLASSIKER AUS KUNSTSTOFF.
\n
\nTransportieren und Speisen ausgeben. Für beste Speisenqualität. Aus leichtem, robusten und porenfreiem Kunststoff – doppelwandig und dichtverschweißt.
\n \nMit hochwertigen Bügelverschlüssen, spülmaschinentauglich bis +90 °C, für einen Einsatzbereich von -20 bis +100 °C. Heizleistung bis +95 °C. \nRieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf Rieber Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten und sicheren Transport.
\n
\nUnd hier die Vorteile auf einen Blick:
\n
\nDer thermoport® 1000 K ist ein Frontlader mit einem max. Füllvolumen von 52 Liter. \nBestückungsbeispiele: 2 x GN 1/1 200 mm tief etc.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Zum Lagern und Transportieren von warmen und kalten Speisen
\n• Sehr gute Isolierwerte, daher ein geringer Wärme- und Kälteverlust
\n• Griffe, Verschlüsse und Gleitschienen austauschbar
\n• Spülmaschinentauglich bis +90 °C
\n• austauschbare Einsteckkarten
\n• Türe aushänbar für leichte Reinigung
\n• Stapelfunktion durch Stapelecken und Stapelschienen
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
435 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
561 mm
Gewicht:
11,11 kg
Inhalt:
52 Liter
Anzahl Auflageschienen:
12 Paar
Schienenabstand:
36 mm
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
-20 bis +100 °C
Spülmaschinentauglich:
bis 90°C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 734,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,93*
€ 874,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,72*
€ 849,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 700,18*
€ 833,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,46*
€ 813,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,35*
€ 784,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,32*
€ 731,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
85012009
€ 116,62*
Zubehör
Rieber
85012010
€ 167,30*
Zubehör
Rieber
84010110
€ 31,48*
Zubehör
Rieber
84010122
€ 24,44*
Zubehör
Rieber
84080101
€ 97,76*
Zubehör
Rieber
84010159
€ 39,11*
Zubehör
Rieber
85022012
€ 97,17*
Zubehör
Rieber
85022038
€ 136,77*
Zubehör
Rieber
88070601
€ 404,00*
Zubehör
Rieber
85022061
€ 298,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.