Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Rolliport Plattformwagen aus Kunststoff Thermoport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolliport aus Kunststoff Perspektive
Rolliport aus Kunststoff Perspektive
Rolliport aus Kunststoff Frontansicht
Plattformwagen mit abklappbarem Schiebebügel
Plattformwagen mit abklappbarem Schiebebügel
Plattform mit Stapelausformung für Rieber-Thermoporte
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88070601
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88070601
EAN/GTIN:
     4007537005498
Suchbegriffe:
Kunststoff Thermotransportbehälter
Kunststoff Thermobehälter
Plattformwagen
Speisen-Transportbehälter

Rieber Rolliport Plattformwagen aus Kunststoff Thermoport

Transportwagen für Thermoporte
\nmit abklappbarem Schiebebügel aus Edelstahl.Plattform mit Stapelausformung für Rieber-Thermoporte. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Plattformwagen mit abklappbarem Schiebebügel
\n• Plattform mit Stapelausformung für -Thermoporte
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
850 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
890 mm
Gewicht:
8,6 kg
Tragkraft:
100 kg
Gesamttragkraft:
100 kg
Rollenausstattung:
2 Bockrollen, 1 Lenkrolle, 1 Lenkstopp- rolle.
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Speisen-Transportbox, Speisentransportbehälter, speisentransportbehälter kunststoff, plattformwagen, Rieber, Klappwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Plattformwagen Rieber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 403,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,05*
€ 465,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,58*
€ 460,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,05*
€ 405,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
85020301
€ 399,65*
Zubehör
Rieber
85020313
€ 899,08*
Zubehör
Rieber
85020401
€ 730,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.