| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-M20830 Herst.-Nr.: M20830 EAN/GTIN: 9023800208309 |
| |
|
| | |
| Kores Whiteboard-Set M20830 "XW1";3mm Rundspitze;12xschwarz;Schnell trocknende Tinte;lässt sich rückstandslos und schattenfrei Entfernen;48h Cap-off Zeit;auch für Fllipchart-Blöcke;Frei von Xylen,Benzen,Toluen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 1 Stift | Verpackung: | Faltschachtel | Material: | Plastik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboardmarker kores rundspitze schwarz, glas board, flipchart-marker schwarz, Weißwandstifte, Kores |
| | |
| |