Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Whiteboard/Flipchartmarker mit 3mm Rundspitze, 4 Farbenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-M20843
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M20843
EAN/GTIN:
     9023800208439
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Kores Whiteboard-Set M20843 "XW1";3mm Rundspitze;4er Set;schwarz,blau,rot,grün;Schnell trocknende Tinte;lässt sich rückstandslos und schattenfrei Entfernen;48h Cap-off Zeit;auch für Fllipchart-Blöcke;Frei von Xylen,Benzen,Toluen
Weitere Informationen:
Farbe:
4 Farben
Inhalt:
4 Stifte
Verpackung:
Hängeware
Material:
Plastik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.