| |
|
| Artikel-Nr.: C4630-BNETR Herst.-Nr.: BNETR EAN/GTIN: 8717399997812 |
| |
|
| | |
| Der innovative TabletRiser ist ein Tabletcase, das mit einer einfachen Bewegung in einen ergonomischen Arbeitsplatz umgewandelt wird. Mit dem TabletRiser kann das Tablet stufenlos in jeder beliebigen Position aufgestellt werden. Dadurch können Sie besser und länger am Tablet arbeiten, ohne Probleme mit Rücken, Nacken und Schultern zu bekommen. Daneben bietet der TabletRiser Platz für Ihre bevorzugte kompakte Tastatur. Die Tastatur kann ganz nach Ihren Bedürfnissen positioniert werden, sodass Sie produktiver und länger am Tablet arbeiten können. Gesund: ermöglicht ergonomisches und effektives Arbeiten am Tablet, frei positionierbare Tastatur Universell: eignet sich für Tablets aller Marken von 9,7 bis 10,5 Zoll (max Größe:. Tablet 320 x 195 mm) Einmalig: Winkel und Höhe des Tablet sind stufenlos einstellbar Praktisch: Tablet ist 360 Grad drehbar und ist leicht abzunehmen Mobil: ideal für unterwegs, zu Hause oder im Büro Sicher: das Tablet kann im Case sicher mitgenommen werden Design: stilvolles Design, aus anodisiertem Aluminium hergestellt Weitere Informationen: | | Handy-Gerätetyp: | Tablet/UMPC | Vorgesehene Verwendung: | Indoor | Produktfarbe: | Aluminium, Schwarz | Typ: | Aktive Halterung | Material: | Aluminium | Drehungswinkel: | 360 ° | Maximum Geräteweite: | 320 mm | Maximum Gerätetiefe: | 195 mm | Maximale Bildschirmgröße: | 9.7 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |