Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schutzhülle - Displayschutzglas/Displayschutzfolie + Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schutzhülle - Displayschutzglas/Displayschutzfolie + Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle
OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schutzhülle - Displayschutzglas/Displayschutzfolie + Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle
Artikel-Nr.:
     C4811-78-80516
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-80516
EAN/GTIN:
     840104261750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

React Series + Trusted Glass + Fast Charge Ladegerät USB-C 20W | Power + Protection Kit (Bundle)

Schlanke Linien und ultraschlanke Form / Die React Series bietet ultraschlanke, widerstandsfähige Hüllen von OtterBox zum Schutz Ihres Telefons vor Stürzen und Kratzern. Ihr stabiles einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht auf Ihr Telefon aufsetzen und gleitet leicht in die Tasche. OtterBox ist bekannt für seinen erstklassigen Kundensupport und branchenführenden Garantiebedingungen. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React Series.
    React Series
  • Ultraschlankes einteiliges Design
  • Harte Hülle mit angenehmer Haptik
  • Bewährter Sturz- und Kratzschutz von OtterBox
  • Erhöhte Kanten schützen Kamera und Display.
  • Das schlanke Profil gleitet leicht in Tasche.
  • Leicht aufsetzbare einteilige Hülle
  • Kompatibel mit kabellosem Aufladen
  • DROP+ | Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.8)1
    Trusted Glass
  • Kratzfest für klare Sicht
  • Sturzsicher, um Brüche zu vermeiden
  • Fleckbeständig
  • Schützt das Display gegen Stürze, Brüche und Kratzer
  • Alles inklusive für einfache Installation
  • 100 % Kompatibilität mit Schutzhüllen
    Fast Charge Wall Charger
  • Schnell und langlebig – laden Ihr Smartphone in 30 Minuten bis zu 58 %2
  • Rigoros getestet auf sicheres, intelligentes und effizientes Laden zu Hause
  • Das Ladegerät wurde sturzgetestet und verfügt über eine stabile Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit.
  • Konzipiert für die problemlose Nutzung mit beliebten OtterBox Kabeln
  • Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

1Gilt nur für die React Hülle 2 Smartphone bis zu 58% / Tablet bis zu 24% in 30min
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPhone Netzteil, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, otterbox schutzfolie iphone se, displayfolie, otterbox displayfolie, handytasche, handyschale, Ausweishülle, Displayschutzfolie für Smartphones, OtterBox, LifeProof, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladeadapter varta, powerbank 2x usb, Mobiltelefon Zubehör, Mobiltelefon, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, iPod Ladegerät, ipad zubehör netzteil, belkin ipad zubehör, ipod kabel usb, Bundle, Kit, Starter-Kit, Ladegerät, Displayschutz, Schutzhülle, EU Ladegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,59*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 10,99*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.