| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-80621 Herst.-Nr.: 78-80621 EAN/GTIN: 840104293973 |
| | |
|
| | |
| Symmetry Series + Alpha Glass + Fast Charge Ladegerät USB-C 20W | Power + Protection Kit (Bundle) Schlanker Schutz / Sie müssen sich nicht zwischen einer schützenden und einer stilvollen Hülle entscheiden. Die Symmetry Series hat die schmale und schützende Hülle, die Ihren Style inspiriert. Alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones funktionieren einwandfrei. Außerdem lässt sich die Symmetry Series einfach entfernen und anbringen. Was wirklich praktisch ist, denn bei all den Farben, Mustern und transparenten Varianten brauchen Sie definitiv mehr als eine Hülle. Symmetry Series – schlanker denn je und schützend wie immer. Symmetry Series - Kratzfeste, transparente Hülle rückt Ihr Smartphone ins rechte Licht
- Dünnes Profil gleitet sanft in enge Taschen
- Tasten, Features und Funktionen arbeiten wie erwartet
- Doppelter Schutz bewahrt vor Stürzen, Stößen und Ungeschicklichkeiten
- Erhöhter Profilrand schützt den Touchscreen
- Einteiliges Design lässt sich im Handumdrehen anbringen
- DROP+ | 3x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)1
Alpha Glass - Lupenreine Transparenz bewahrt die makellose Bildqualität ihres Smartphones
- Hohe Berührungsempfindlichkeit sorgt für schnelle Reaktionsfähigkeit Ihres Touchscreens
- Bruchsicheres/kratzfestes Hartglas
- Konturiertes Design bietet dem Display einen hohen Rundumschutz
- Ultradünnes Hartglas mit abgerundeten Kanten
Fast Charge Wall Charger - Schnell und langlebig – laden Ihr Smartphone in 30 Minuten bis zu 58 %2
- Rigoros getestet auf sicheres, intelligentes und effizientes Laden zu Hause
- Das Ladegerät wurde sturzgetestet und verfügt über eine stabile Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit.
- Konzipiert für die problemlose Nutzung mit beliebten OtterBox Kabeln
- Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” 1Gilt nur für die Symmetry Hülle 2 Smartphone bis zu 58% / Tablet bis zu 24% in 30min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPhone Netzteil, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 klar, schutzglas und hülle für smartphone, otterbox displayfolie, Blickschutz Filter, Displayschutzfolie (Notebooks), iPad Zubehör, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Anti-microbial, Antimikrobielle |
| | |
| |