Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone 15 - Schutzhülle mit MagSafe + Displayschutzglas/Displayschutzfolie + EU Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone 15 - Schutzhülle mit MagSafe + Displayschutzglas/Displayschutzfolie + EU Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle
OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone 15 - Schutzhülle mit MagSafe + Displayschutzglas/Displayschutzfolie + EU Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle
OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone 15 - Schutzhülle mit MagSafe + Displayschutzglas/Displayschutzfolie + EU Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle
OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone 15 - Schutzhülle mit MagSafe + Displayschutzglas/Displayschutzfolie + EU Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle
OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone 15 - Schutzhülle mit MagSafe + Displayschutzglas/Displayschutzfolie + EU Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle
OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone 15 - Schutzhülle mit MagSafe + Displayschutzglas/Displayschutzfolie + EU Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle
OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone 15 - Schutzhülle mit MagSafe + Displayschutzglas/Displayschutzfolie + EU Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle
OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone 15 - Schutzhülle mit MagSafe + Displayschutzglas/Displayschutzfolie + EU Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle
OtterBox Protection + Power Kit Apple iPhone 15 - Schutzhülle mit MagSafe + Displayschutzglas/Displayschutzfolie + EU Ladegerät für Mobilgeräte - Bundle
Artikel-Nr.:
     C4811-78-81252
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-81252
EAN/GTIN:
     840304734856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

OtterBox Symmetry Clear für MagSafe + Premium Glass + Fast Charge Ladegerät 30W | Power + Protection Kit (Bundle)

Machen Sie mit der Symmetry Clear für MagSafe Serie das Beste aus Ihrem neuen Apple iPhone. Die schlanke Hülle betont das elegante Design Ihres iPhones und wurde genau auf das neue MagSafe-System von Apple abgestimmt, sodass Ihr iPhone ein ganz neues Level an Interaktivität bietet. Sämtliche Tasten und Funktionen Ihres Telefons arbeiten einwandfrei, während die widerstandsfähige Hülle es vor Stürzen, Stößen und Missgeschicken schützt. Durch ihr einteiliges Design lässt sich die Hülle leicht anbringen. Nutzen Sie Ihr Telefon sorgenfrei, ohne Kompromisse beim Stil zu machen.
    Symmetry Clear MagSafe Series
  • Kratzfeste, transparente Hülle rückt Ihr Smartphone ins rechte Licht
  • Kompatibel mit dem neuen innovativen MagSafe-System von Apple
  • Dünnes Profil gleitet sanft in enge Taschen
  • Die lang anhaltende antimikrobielle Wirkung hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien.*
  • Tasten, Features und Funktionen arbeiten wie erwartet
  • Doppelter Schutz bewahrt vor Stürzen, Stößen und Ungeschicklichkeiten
  • Erhöhter Profilrand schützt den Touchscreen
  • Einteiliges Design lässt sich im Handumdrehen anbringen
  • DROP+ | 3x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)1
    Premium Glass
  • Fortschrittlicher antimikrobieller Glas-Displayschutz
  • Hohe Berührungsempfindlichkeit sorgt für schnelle Reaktionsfähigkeit Ihres Touchscreens
  • Displayschutz mit dauerhaften antimikrobiellen Eigenschaften zum Schutz des Displays
  • Drop+ | Übersteht Stürze aus bis zu 1 m Höhe
  • 3 Mal höherer Schutz vor Kratzern
  • 9H Oberflächenhärte
  • 9H Oberflächenhärte
  • Zusätzliche Schicht für Strapazierfähigkeit
  • Einfaches Installationskit – scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite, um weitere Informationen zu erhalten
    Fast Charge Wall Charger
  • Schnell und langlebig – laden Ihr Smartphone in 30 Minuten bis zu 57%*
  • Kompaktes, energieeffizientes 30-W-USB-C-Schnellladegerät
  • Kompatibel mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
  • Optimiert für schnelles Laden
  • Rigoros getestet für sicheres, intelligentes Laden
  • Sturzgetestet und mit stabiler Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit
OtterBox Symmetry Clear für MagSafe + Premium Glass + Fast Charge Ladegerät 30W | Power + Protection Kit (Bundle)

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

**Basierend auf dem iPhone 14 Pro *Die lang anhaltende antimikrobielle Wirkung hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien.
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPhone Netzteil, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, otterbox displayfolie, displayfolie, schutzhülle iphone 15, handytasche, handyschale, Ausweishülle, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,59*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 10,99*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.