Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchziehsiegel Universal-S Barcode, 205 mm, weiß, 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchziehsiegel Universal-S Barcode, 205 mm, weiß, 100 Stk.-1
Durchziehsiegel Universal-S Barcode, 205 mm, weiß, 100 Stk.-1
Durchziehsiegel Universal-S Barcode, 205 mm, weiß, 100 Stk.-1
Artikel-Nr.:
     C4909-102502
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     102502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe

Die Durchziehplombe Universal-S Barcode

Diese metalldetektierbare Durchziehplombe ist u.a. bestens für Kuriertaschen, Transportbehälter und IBC´s geeignet.

  • Gesamtlänge: 205 mm
  • Nutzlänge: 120 mm
  • Geeignet für alle Taschen mit Ösen ab 2,4 mm Durchmesser
  • Bruchkraft: 15 kg
  • Werkseitig einmalig und fortlaufend nummeriert und mit Barcode 128 versehen
  • Vielseitig einsetzbar wegen unterschiedlichen Einsatzlängen
  • Verstärkter Verschlusskopf durch Metallinlay
  • Material Polypropylen
  • Farbe: Weiß
  • 1 Verkaufseinheit = 100 Siegel
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Siegel, Plombe, versiegeln, verplomben, Kabelbinder, Plomben, Barcode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
102405
ab € 15,79*
Ähnlich
Versapak Europe
102408
ab € 15,82*
Ähnlich
Versapak Europe
102475
ab € 15,73*
Ähnlich
Versapak Europe
102624
ab € 15,80*
Ähnlich
Versapak Europe
103172
ab € 12,08*
Ähnlich
Versapak Europe
103175
ab € 12,13*
Ähnlich
Versapak Europe
103173
ab € 12,07*
Ähnlich
Versapak Europe
103174
ab € 12,12*
Ähnlich
Versapak Europe
102947
ab € 12,06*
Ähnlich
Versapak Europe
102961
ab € 13,16*
Ähnlich
Versapak Europe
102796
ab € 13,10*
Ähnlich
Versapak Europe
102795
ab € 13,15*
Ähnlich
Versapak Europe
102797
ab € 13,14*
Ähnlich
Versapak Europe
102794
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.