Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchziehsiegel VersaLite+ 265 mm, nummeriert, grün, 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchziehsiegel VersaLite+ 265 mm, nummeriert, grün, 100 Stk.-1
Durchziehsiegel VersaLite+ 265 mm, nummeriert, grün, 100 Stk.-1
Artikel-Nr.:
     C4909-102795
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     102795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe

Die Durchziehplombe VersaLite+

Die Durchziehplombe VersaLite+ ist perfekt für die Versiegelung von Feuerlöschern, Medizinschränken und Geldtaschen geeignet.

  • Gesamtlänge: 265 mm
  • Nutzlänge: 195 mm
  • Durchmesser: 2,6 mm
  • Material: Polypropylen
  • einmalig vergebene Zahlen-Kombination bietet höchste Sicherheit
  • Bruchkraft: von Hand lösbar für schnellen Zugriff
  • Farbe: Grün
  • 1 Verkaufseinheit = 100 Siegel
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, plombe kunststoff grün, plombe, plastik plomben, Siegel, versiegeln, verplomben, Kabelbinder, Plomben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
102535
ab € 21,88*
Ähnlich
Versapak Europe
102502
ab € 19,78*
Ähnlich
Versapak Europe
102405
ab € 15,77*
Ähnlich
Versapak Europe
102408
ab € 15,74*
Ähnlich
Versapak Europe
102475
ab € 15,79*
Ähnlich
Versapak Europe
102624
ab € 15,77*
Ähnlich
Versapak Europe
103172
ab € 12,08*
Ähnlich
Versapak Europe
103175
ab € 12,14*
Ähnlich
Versapak Europe
103173
ab € 12,16*
Ähnlich
Versapak Europe
103174
ab € 12,06*
Ähnlich
Versapak Europe
102947
ab € 12,13*
Ähnlich
Versapak Europe
102961
ab € 13,14*
Ähnlich
Versapak Europe
102796
ab € 13,19*
Ähnlich
Versapak Europe
102797
ab € 13,21*
Ähnlich
Versapak Europe
102794
ab € 13,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.