Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Grauguß. Traglast 910 Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-BFCN 1503 6100
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
BFCN 1503 6100
EAN/GTIN:
8717349067824
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 150 mm. Traglast 910 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 202 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
910 Kg
Bauhöhe:
202 mm
... >
Colson Direct
>
Heavy-Duty
>
Heavy-Lenkgabel-Zink-Bremse
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle colson
,
Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 620 Kg
Colson
BFCU 1503 6100
ab € 233,92*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Vulkollan. Traglast 730 Kg
Colson
BFCV 1503 6100
ab € 277,20*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 935 Kg
Colson
BFCU 2003 6100
ab € 239,43*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Grauguß. Traglast 1150 Kg
Colson
BFCN 2003 6100
ab € 214,83*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Vulkollan. Traglast 1100 Kg
Colson
BFCV 2003 6100
ab € 308,56*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 250mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 1020 Kg
Colson
BFCU 2503 6100
ab € 294,14*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 250mm Rad Grauguß Traglast 1240 Kg
Colson
BFCN 2503 6100
ab € 264,47*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 250mm Rad Vulkollan. Traglast 1200 Kg
Colson
BFCV 2503 6100
ab € 347,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen