Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BPPB 1255 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPPB 1255 2000
EAN/GTIN:
     8717349068609
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyamid 125mm
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Rückenloch. Nabenlänge 45 mm.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 156 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 25,59*
Ähnlich
Colson
BPPB 1255 5000
ab € 31,90*
Ähnlich
Colson
BPPG 1255 2000
ab € 22,58*
Ähnlich
Colson
BPPU 1255 2000
ab € 28,32*
Ähnlich
Colson
BPSM 1255 2000
ab € 20,26*
Ähnlich
Colson
BPPN 1255 5000
ab € 20,08*
Ähnlich
Colson
BPPN 1255 2000
ab € 21,48*
Ähnlich
Colson
BPPB 0805 5000
ab € 22,09*
Ähnlich
Colson
BPPG 0805 2000
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.