| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-BPPB 1255 5000 Herst.-Nr.: BPPB 1255 5000 EAN/GTIN: 8717349068623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Rückenloch. Nabenlänge 45 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg. Rad mit ein Kugellager. Bauhöhe 156 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyamid | Lauffläche: | Vollgummi | Raddurchmesser: | 125 mm | Traglast: | 150 Kg | Bauhöhe: | 156 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |