Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 80mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150 Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-BPPB 0805 5000
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
BPPB 0805 5000
EAN/GTIN:
8717349068494
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Rückenloch. Nabenlänge 40 mm.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A.
Durchmesser 80 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
105 mm
... >
Colson Direct
>
Light-Industrial
>
Light-Lenkgabel-Zink-Bremse
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle 150kg
,
Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A
k.A.
ab € 25,58*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
BPPB 1255 2000
ab € 27,14*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
BPPB 1255 5000
ab € 31,94*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Grau Gummi. Traglast 100Kg
Colson
BPPG 1255 2000
ab € 22,68*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 180Kg
Colson
BPPU 1255 2000
ab € 28,29*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 120Kg
Colson
BPSM 1255 2000
ab € 20,28*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
BPPN 1255 5000
ab € 20,21*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 225Kg
Colson
BPPN 1255 2000
ab € 21,37*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 80mm Rad Grau Gummi. Traglast 50Kg
Colson
BPPG 0805 2000
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen