Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 120Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 120Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 120Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BPSM 1255 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPSM 1255 2000
EAN/GTIN:
     8717349071425
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Rückenloch. Nabenlänge 45 mm. Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 120 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 156 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahlblech
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
120 Kg
Bauhöhe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 25,59*
Ähnlich
Colson
BPPB 1255 2000
ab € 27,19*
Ähnlich
Colson
BPPB 1255 5000
ab € 31,93*
Ähnlich
Colson
BPPG 1255 2000
ab € 22,65*
Ähnlich
Colson
BPPU 1255 2000
ab € 28,35*
Ähnlich
Colson
BPPN 1255 5000
ab € 20,11*
Ähnlich
Colson
BPPN 1255 2000
ab € 21,55*
Ähnlich
Colson
BPPB 0805 5000
ab € 22,09*
Ähnlich
Colson
BPPG 0805 2000
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.