Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rvs Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 175Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 175Kg
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 175Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FXPN 0802 5000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FXPN 0802 5000
EAN/GTIN:
     8717349080748
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 80 mm polyamid
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 175 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
175 Kg
Bauhöhe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FXPN 1252 6123
ab € 43,47*
Ähnlich
Colson
FXPU 1603 6443
ab € 100,98*
Ähnlich
Colson
FXRG 1603 6443
ab € 111,42*
Ähnlich
Colson
FXPN 1603 6443
ab € 92,43*
Ähnlich
Colson
FXPU 2003 6443
ab € 130,47*
Ähnlich
Colson
FXRG 2003 6443
ab € 122,97*
Ähnlich
Colson
FXPN 2003 6443
ab € 107,85*
Ähnlich
Colson
FXRG 0802 5000
ab € 33,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.