Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rvs Oberplatte 160mm Rad Weiss Nylon. Traglast 625Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 160mm Rad Weiss Nylon. Traglast 625Kg
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 160mm Rad Weiss Nylon. Traglast 625Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FXPN 1603 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FXPN 1603 6443
EAN/GTIN:
     8717349006656
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm.
Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 625 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
625 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FXPN 1252 6123
ab € 43,47*
Ähnlich
Colson
FXPU 1603 6443
ab € 100,98*
Ähnlich
Colson
FXRG 1603 6443
ab € 111,42*
Ähnlich
Colson
FXPU 2003 6443
ab € 130,47*
Ähnlich
Colson
FXRG 2003 6443
ab € 122,97*
Ähnlich
Colson
FXPN 2003 6443
ab € 107,85*
Ähnlich
Colson
FXRG 0802 5000
ab € 33,38*
Ähnlich
Colson
FXPN 0802 5000
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.