Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rvs Oberplatte 80mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 80mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 80mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FXRG 0802 5000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FXRG 0802 5000
EAN/GTIN:
     8717349081448
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 80mm 150kg
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FXPN 1252 6123
ab € 43,37*
Ähnlich
Colson
FXPU 1603 6443
ab € 101,02*
Ähnlich
Colson
FXRG 1603 6443
ab € 111,34*
Ähnlich
Colson
FXPN 1603 6443
ab € 92,36*
Ähnlich
Colson
FXPU 2003 6443
ab € 129,45*
Ähnlich
Colson
FXRG 2003 6443
ab € 123,52*
Ähnlich
Colson
FXPN 2003 6443
ab € 107,94*
Ähnlich
Colson
FXPN 0802 5000
ab € 30,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.