Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 180Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 180Kg
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 180Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FXPU 1002 6123
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FXPU 1002 6123
EAN/GTIN:
     8717349081189
Suchbegriffe:
Bockrolle
polyurethan bockrolle 100x40
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 180 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FXRG 1002 5000
ab € 38,70*
Ähnlich
Colson
FXRG 1002 6123
ab € 59,65*
Ähnlich
Colson
FXPN 1002 5000
ab € 26,44*
Ähnlich
Colson
FXPN 1002 6123
ab € 44,91*
Ähnlich
Colson
FXPU 1252 6123
ab € 54,59*
Ähnlich
Colson
FXPU 1253 6443
ab € 90,03*
Ähnlich
Colson
FXRG 1252 5000
ab € 38,77*
Ähnlich
Colson
FXRG 1252 6153
ab € 69,38*
Ähnlich
Colson
FXPN 1252 5000
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.