Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Artikel
Bockrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-FXPN 1252 5000
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
FXPN 1252 5000
EAN/GTIN:
8717349080892
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle ø 125 polyamid
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
160 mm
... >
Colson Direct
>
Intensive-use
>
Intensive-Bockgabel-Niro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 180Kg
Colson
FXPU 1002 6123
ab € 51,87*
Ähnlich
Bockrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
FXRG 1002 5000
ab € 38,70*
Ähnlich
Bockrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
FXRG 1002 6123
ab € 59,65*
Ähnlich
Bockrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
FXPN 1002 5000
ab € 26,44*
Ähnlich
Bockrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
FXPN 1002 6123
ab € 44,91*
Ähnlich
Bockrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 225Kg
Colson
FXPU 1252 6123
ab € 54,59*
Ähnlich
Bockrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 320Kg
Colson
FXPU 1253 6443
ab € 90,03*
Ähnlich
Bockrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 200Kg
Colson
FXRG 1252 5000
ab € 38,77*
Ähnlich
Bockrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 200Kg
Colson
FXRG 1252 6153
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen