Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 225Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 225Kg
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 225Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FXPU 1252 6123
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FXPU 1252 6123
EAN/GTIN:
     8717349081271
Suchbegriffe:
Bockrolle
pu bockrolle 125 mm
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 225 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
225 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FXPU 1002 6123
ab € 51,97*
Ähnlich
Colson
FXRG 1002 5000
ab € 38,50*
Ähnlich
Colson
FXRG 1002 6123
ab € 59,30*
Ähnlich
Colson
FXPN 1002 5000
ab € 26,35*
Ähnlich
Colson
FXPN 1002 6123
ab € 44,73*
Ähnlich
Colson
FXPU 1253 6443
ab € 89,88*
Ähnlich
Colson
FXRG 1252 5000
ab € 38,72*
Ähnlich
Colson
FXRG 1252 6153
ab € 69,33*
Ähnlich
Colson
FXPN 1252 5000
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.